Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVBF01GE
Cod. Produttore
VBF01GE
Cod. EAN
3389110201048

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 16 A
  • Poli: 3P
  • Protezione IP: IP65
  • Potenza motore: 5,5 kW a 400 V
  • Tipo controllo: Manovra rotativa
  • Dimensioni: 146x90x131 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VBF01GE è un avviatore TeSys integrato diretto in linea di Schneider Electric. Cassetta con maniglia girevole serrabile con lucchetto nera, piastra frontale nera e corpo interruttore a 3 poli V01 con 2 possibili attacchi del modulo aggiuntivo. Valori nominali di 16A 690V, utilizzato per la commutazione principale in applicazioni per motori fino a 5,5kW a 400V AC-23. Il cablaggio attraverso 2 pressacavi nella parte superiore e inferiore fornisce protezione IP65.

larghezza

90 mm

altezza

146 mm

profondità

131 mm

colore del corpo

Grigio

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,3 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

11 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Produttore

Inter. sezionatore Vario VBF in cassetta IP65 - 3 poli - 16 A