› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Polo principale aggiuntivo 20 A per TeSys Vario V01

Cod. Rexel TEVZ01
Cod. Produttore VZ01
Cod. EAN 3389110448900

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Numero poli: 1P
  • Compatibilità: V01
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 74x16x35 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC
  • Serie: TeSys Vario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VZ01 è un polo principale aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale di 20A 690V, compatibile con i tipi di interruttori V01. È possibile collegare fino a 3 VZ01 moduli poli principali al corpo dell'interruttore V01. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

16 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Vario

Polo principale aggiuntivo 20 A per TeSys Vario V01
€ 4,26 x 1 pz.
(pz.)