› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Inter. sez. emerg. Vario VCF in cassetta IP65 - 3 poli - 16 A

Cod. Rexel TEVCF01GE
Cod. Produttore VCF01GE
Cod. EAN 3389110194067

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente termica: 16 A
  • Corrente nominale: 11 A AC-23 a 400 V
  • Potenza motore: 5,5 kW a 400 V
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni (AxLxP): 146x90x131 mm
  • Norme di riferimento: IEC 60204, IEC 60947-4-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Starter integrato TeSys con sezionatore, 3 poli, Ithe 16A 690V, per la commutazione principale e l'arresto di emergenza in applicazioni motore AC-23 fino a 5,5 kW a 400 V. Involucro che fornisce protezione IP65, dotato di una manovra rotativa rossa e piastra frontale gialla, lucchettabile (lucchetti non inclusi). Include un commutatore Vario a 3 poli V01 con 2 possibili attacchi del modulo aggiuntivo. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. È conforme a IEC 60204 e IEC 60947-4-1,

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

146 mm

profondità

131 mm

colore del corpo

Grigio

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,3 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

16 A

potenza di interruzione a 400 V

9 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

11 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Inter. sez. emerg. Vario VCF in cassetta IP65 - 3 poli - 16 A
€ 62,49 x 1 pz.
(pz.)