Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6773
Cod. Produttore
GWD6773
Cod. EAN
8034035007026

Informazioni di prodotto

INT.ORARIO AN.GIORN.CON RISERVA 2M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tipo di montaggio

barra DIN

numero di canali

1

tensione di alimentazione

230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

riserva di marcia in ore

150

programma 24 h

comando manuale

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

contatto di commutazione a potenziale zero

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2

altezza

90 mm

profondità

68 mm

esecuzione del contatto

contatto di chiusura

prodotto Sustainable

Si

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

INT.ORARIO AN.GIORN.CON RISERVA 2M