Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5IP65LEDO230CG
Cod. Produttore
IP65LEDO230CG
Cod. EAN
5018987026130

Informazioni di prodotto

I-P65 LED CG-S SIMMETRICO
Descrizione del produttore: Scopri il Z5IP65LEDO230CG, un'illuminazione LED di alta qualità, progettata per offrire prestazioni eccellenti in ambienti difficili. Con un design simmetrico, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata. La classificazione IP65 garantisce protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo perfetto per l'uso esterno. Realizzato con materiali di alta qualità, il Z5IP65LEDO230CG è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nella propria illuminazione.

larghezza

142 mm

lunghezza

263 mm

altezza/profondità

55 mm

Produttore

I-P65 LED CG-S SIMMETRICO