Prodotti / Trasmissione Dati / Apparati attivi via cavo e wireless /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
Cod. Produttore
GW20438
Cod. EAN
8011564079700

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - 230V ac - CLASSE A - 1P+N 10A 3kA 10mA CURVA C - 2 MODULI - SYSTEM WHITE
Il prodotto in questione è un elemento essenziale nel campo dell'elettricità, progettato per garantire prestazioni elevate e un'affidabilità duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza notevole e una protezione efficace contro fattori esterni, assicurando un funzionamento sicuro e costante. Il design innovativo consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La sua versatilità lo rende adatto per ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Grazie alla sua costruzione robusta, questo prodotto è in grado di sostenere condizioni di lavoro gravose, mantenendo sempre elevate prestazioni. Inoltre, il suo aspetto estetico si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo non solo funzionale, ma anche gradevole dal punto di vista visivo. Questo prodotto rappresenta una scelta intelligente per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità e prestazioni superiori.

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

10 A

corrente di guasto nominale

0.01 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

3 kA

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

2

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

tensione di isolamento nominale Ui

230

sezione conduttore collegabile multifilare

4

Produttore

ELFI-CONBIAX04 CONN BIASS S34