› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan prodotti wireless - access point

Punto di accesso PoE unificato wireless dual band AC750Mbps (WiFi 5)

Cod. Rexel GGWAPCD2
Cod. Produttore WAPCD2

Informazioni principali

  • Velocità: 750 Mbps
  • Standard: 802.11 ac/b/g/n
  • Frequenza: 2,4 / 5 GHz
  • Porta LAN: 1x 10/100BaseT
  • Porta WAN/PoE: 1x 10/100BaseT
  • Antenne: 2 Omni 5dBi (2,4 GHz)
  • Antenne: 2 Omni 5dBi (5 GHz)
  • Serie: GGWAPCD2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

AP WI-FI 5 UNIFIE AC750MB Wireless 802.11 ac/b/g/n - Bit Rate 750 Mbps 1 RJ45 LAN porta 10/100BaseT - 1 RJ45 WAN/PoE porta 10/100BaseT Standard: : IEEE 802.11 ac/b/g/n - IEEE 802.3u/af Frequenza wireless: 2,4 ~ 2,4835 GHz / 5,150 ~ 5,350GHz & 5,470 ~ 5,850GHz Antenna : 2 Omni interna antenna 5dBi in 2.4GHz - 2 Omni interna antenna 5dBi in 5GHz - Hardware: 128MB DDR2 RAM - 16MB Flash memory

Punto di accesso PoE unificato wireless dual band AC750Mbps (WiFi 5)