Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi e fibra per rete dati / Cavi Bus /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
isolamento filo
Foam-Skin-PE
marcatura filo
colore
numero di fili
8
diametro esterno circa
7.5 mm
sezione AWG
23
resistente alla fiamma
secondo EN 60332-1-2
diametro del conduttore
0.57 mm
classe del conduttore
cl. 1 = monofilo
materiale del conduttore
Cu, non trattato
sezione nominale del conduttore
0.25 mm²
colore del rivestimento
blu
senza fumo secondo EN 61034-2
schermatura tramite elemento ritorto
film
schermatura su ritorcitura
intrecciato
elemento ritorto
coppie
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-20 °C
Cod. Rexel: HUK51772M Cod. Produttore: 51772M Cod. EAN:
Cod. Rexel: HUK51778M Cod. Produttore: 51778M Cod. EAN:
Cod. Rexel: HUK51769M Cod. Produttore: 51769M Cod. EAN:
Cod. Rexel: HUK51786M Cod. Produttore: 51786M Cod. EAN:
Cod. Rexel: HUK51777M Cod. Produttore: 51777M Cod. EAN:
Cod. Rexel: HUK51768M Cod. Produttore: 51768M Cod. EAN:
Cod. Rexel: MEFA93848-10 Cod. Produttore: 93848-10 Cod. EAN: 8015450000878
Cod. Rexel: MEFA93808-10 Cod. Produttore: 93808-10 Cod. EAN: 8015450000816
Cod. Rexel: MEFA93846-10 Cod. Produttore: 93846-10 Cod. EAN: 8015450000861
Cod. Rexel: MEFA93866-10 Cod. Produttore: 93866-10 Cod. EAN: 8015450000892
Cod. Rexel: MEFA93806-10 Cod. Produttore: 93806-10 Cod. EAN: 8015450000793
Cod. Rexel: MEFA93808 Cod. Produttore: 93808 Cod. EAN: 8015450938089
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te