Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
HUK802187
Cod. Produttore
802187

Informazioni di prodotto

LON-BUS H122 1x2xAWG22/1 FRNC, fixed installation

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

4.4 mm

sezione AWG

22

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.64 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.32 mm²

colore del rivestimento

bianco

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

HELUKABEL LON-BUS 1X2XAWG22/1 H122