Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
HUK81286
Cod. Produttore
81286

Informazioni di prodotto

CAN-BUS 1x2x0,22 PVC

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

5.4 mm

sezione AWG

24

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.6 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.22 mm²

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

Produttore

HELUKABEL CAN-BUS FIXED 1X2X0,22 QM