› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

HD 6045EN TROMBA IN FIBRA 200W, EN

RCF
Cod. Rexel ADRC13133085
Cod. Produttore 13133085
Cod. EAN 8024530012656

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Corpo: fibra vetro
  • Unità: 4 compression driver
  • Materiale morsetti: ceramico
  • Protezione: fusibile termico
  • Resistente a: condizioni climatiche
  • Serie: HD 6045EN
  • Qualità suono: elevata pressione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HD 6045EN è un diffusore a tromba con corpo in vetroresina progettato per resistere alle condizioni climatiche più avverse, che offre elevati livelli di qualità del suono e di pressione sonora, ottenuti grazie all’impiego di quattro unità compression driver. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l’integrità della linea audio in caso di calore elevato.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Bianco

potenza max.

200 W

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

tecnica di trasmissione

100 V

HD 6045EN TROMBA IN FIBRA 200W, EN