› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

HD 21EN TROMBA ABS 30 W, EN 54-24

RCF
Cod. Rexel ADRC13133075
Cod. Produttore 13133075
Cod. EAN 8024530010461

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Materiale: ABS
  • Certificazione: EN 54-24
  • Grado protezione: IP66
  • Connessioni: morsetti ceramici
  • Protezione linea: fusibile termico
  • Montaggio: staffa regolabile
  • Serie: HD 21EN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HD 21EN è un diffusore a tromba in plastica, particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, grazie alla elevata intellegibilità di riproduzione della voce e alla resistenza alle condizioni ambientali. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l’integrità della linea audio in caso di calore elevato. Si può facilmente orientare grazie alla staffa di montaggio a parete regolabile, ed è adatto all'installazione sia indoor che outdoor grazie al grado di protezione IP66.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

potenza max.

30 W

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

tecnica di trasmissione

100 V

HD 21EN TROMBA ABS 30 W, EN 54-24