Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
HUK29171
Cod. Produttore
29171

Informazioni di prodotto

07V-K green 1 x 4 mm² Coil in cardboard box (100m)

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

4 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.45 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C