› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guidacavo LGP Standard diametro 12 mm nero materiale PA6.6 antincendio uso industriale

Cod. Rexel LE666411
Cod. Produttore 666411
Cod. EAN 8009561591646

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 12 mm
  • Diametro esterno: 16 mm
  • Materiale: PA6.6 [UL94-V2]
  • Colore: nero
  • Indice protezione: IP68 con connettori
  • Temperatura operativa: -25°/+105° C
  • Resistente a: UV, agenti chimici
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 12 mm. Diametro esterno 16 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

16 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

12 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

resistenza alla compressione

125 N

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

70 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-25 ... 105 °C

Serie

RTA

Guidacavo LGP Standard diametro 12 mm nero materiale PA6.6 antincendio uso industriale
€ 0,9785 x 1 m
(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m