Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDHSTT100-48-5
Cod. Produttore
HSTT100-48-5
Cod. EAN
0074983905959

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente in poliolefine ideale per proteggere cavi e connessioni con facilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al rapporto di restringimento 2:1
  • Materiale resistente e autoestinguente per sicurezza durante l’uso
  • Adatta a diverse temperature, garantendo versatilità d’impiego

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da abrasioni e agenti esterni
  • Migliore isolamento elettrico e durata nel tempo
  • Risparmio energetico grazie alla protezione ottimale dei collegamenti
Descrizione del produttore: The HSTT100-48-5 Thin Wall Heat Shrink Tubing shrinks around wires, connectors, joints, and terminals when heated to protect against abrasion. Applications include insulating and protecting wires/cables in indoor, dry locations. Shrink ratio: 2:1. Temperature range: -67°F to 275°F (-55°C to 135°C). Flame retardant, cross-linked polyolefin. 1.00” D x 4’ L (25.4 mm x 1.2 m). Color Black. 5 per package.

Produttore

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLE

€ 7,72 x 1 pz.
(pz.)