Prodotti / Utensili / Fissaggio / Aggraffatrici e Graffette /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ310106
Cod. Produttore
BIZ310106
Cod. EAN
3700420310532

Informazioni di prodotto

Graffetta con chiodo Ø cavo 6 mm grigia (x 100)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Graffetta tonda con chiodo, Ø 6 mm, Ø 2,5 x 25 mm, grigia (x 100), ideale per fissare tubi e cavi nel legno in ambienti interni.

Produttore

SCATOLA 100 GRAFFETTE A CHIODO 6MM

€ 7,14 x 1 pz.
(pz.)
96 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.