Prodotti / Utensili / Fissaggio / Aggraffatrici e Graffette /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ310107
Cod. Produttore
BIZ310107
Cod. EAN
3700420310549

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Tipo: Fisso
  • Ø cavo: 7 mm
  • Ø chiodo: 2,5 mm
  • Lunghezza chiodo: 25 mm
  • Materiale punta: Acciaio zincato
  • Temperatura: -30°C a +67°C
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Graffetta con chiodo per fissaggio cavi e guaine nel legno, realizzata in polietilene ad alta densità (PEHD) di colore grigio RAL 7035. La punta è in acciaio zincato temprato lucido e antiruggine, con lunghezza di 25 mm e diametro di 2,5 mm. Progettata per cavi con diametro di 7 mm, questa graffetta fissa saldamente i cavi grazie al chiodo integrato. Resistente a temperature da -30 a +67 °C, garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ogni chiodo riporta la marcatura del diametro del cavo per una facile identificazione. Confezionata in scatole da 100 pezzi, è ideale per installazioni professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Graffetta tonda con chiodo, Ø 7 mm, Ø 2,5 x 25 mm, grigia (x 100), ideale per fissare tubi e cavi nel legno in ambienti interni.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

con chiodo

lunghezza del chiodo

25 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

2,5 mm

Adatto per diametro

7 ... 7 mm

Produttore

Graffetta tonda chiodo Ø7 mm fissaggio cavi interni