Prodotti / Utensili / Fissaggio / Aggraffatrici e Graffette /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ310108
Cod. Produttore
BIZ310108
Cod. EAN
3700420310556

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Tipo: Fisso
  • Ø cavo: 8 mm
  • Ø chiodo: 2,5 mm
  • Lunghezza chiodo: 30 mm
  • Materiale punta: Acciaio zincato
  • Temperatura d'uso: -30°C a +67°C
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Graffetta con chiodo di colore grigio RAL 7035, realizzata in polietilene ad alta densità (PEHD) resistente alle temperature da -30 a +67 °C. La punta è in acciaio zincato temprato lucido, antiruggine, che garantisce durata e affidabilità nel fissaggio. Progettata per il fissaggio di cavi e guaine su supporti in legno, la graffetta ha un diametro interno di 8 mm e un chiodo di 2,5 mm di diametro e 30 mm di lunghezza. Ogni chiodo riporta la marcatura del diametro del cavo per una facile identificazione. La confezione contiene 100 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Graffetta tonda con chiodo, Ø 8 mm, Ø 2,5 x 30 mm, grigia (x 100), ideale per fissare tubi e cavi nel legno in ambienti interni.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

con chiodo

lunghezza del chiodo

30 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

2,5 mm

Adatto per diametro

8 ... 8 mm

Produttore

Graffetta tonda chiodo 8mm fissaggio cavi interno legno

€ 8,02 x 1 pz.
(pz.)
72 pz.
Q.tà consigliata info