Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ310200
Cod. Produttore
BIZ310200
Cod. EAN
3700420310655

Informazioni di prodotto

  • Ø cavo: 3-13 mm
  • Lunghezza: 40 mm
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistenza temp.: -40°C/+80°C
  • Picco temp.: +130°C
  • Resistenza strappo: 10 daN
  • Installazione: senza attrezzi
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tasselli a ponte realizzati in poliammide 6.6, ideali per la posa di fili e cavi PTT e TV su superfici come cemento, calcestruzzo cellulare, mattoni e blocchi di cemento. Progettati per cavi con diametro da 3 a 13 mm, con una lunghezza di 40 mm e una resistenza allo strappo di 10 daN su calcestruzzo. Il prodotto è privo di alogeni e silicone, garantendo un’installazione sicura e senza rischi di contaminazione. Facili da installare senza l’uso di attrezzi, offrono un fissaggio stabile e duraturo, adatto per tubi protettivi. Resistono a temperature da -40 a +80 °C, con picchi fino a +130 °C, e sono utilizzabili in un intervallo operativo da -10 a +40 °C. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Tassello-fissacavo Ø 3-13 mm PA 6,6, grigio (x 100) per la posa di tubi rigidi e cavi in blocchi di cemento, calcestruzzo e mattoni. Prodotto pratico e rapido: forare con un Ø di 6 mm, piantare e spingere senza bisogno di attrezzi. Suggerimento: posizionare gli articoli con una distanza fra di loro di 1 m orizzontalmente e di 80 cm verticalmente.

colore

Grigio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

1

chiuso

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-40 ... -40 °C

adatto per diametro tubo

3 ... 3 mm

Produttore

Tasselli a ponte 3-13 mm PA 6,6 grigio per fissaggio tubi e cavi cemento e mattoni