Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /
Informazioni di prodotto
GIRAVITI IMPRONTA A TAGLIO PUNTA 4 MM L.100
larghezza della lama
4 mm
spessore della lama
0.8 mm
lunghezza della lama
100 mm
diametro lama
lunghezza totale
205 mm
isolato
con isolamento di protezione 1000 V
testato dal VDE
esecuzione dell'impugnatura
bicomponente
esecuzione
diritto
Cod. Rexel: CEKIT-HT51-1 Cod. Produttore: KIT-HT51-1 Cod. EAN: 8016692664989
Cod. Rexel: CERF-F408P Cod. Produttore: RF-F408P Cod. EAN: 8016692034836
Cod. Rexel: CERF-F405P Cod. Produttore: RF-F405P Cod. EAN: 8016692034829
Cod. Rexel: CERF-F308P Cod. Produttore: RF-F308P Cod. EAN: 8016692034812
Cod. Rexel: CERF-F305P Cod. Produttore: RF-F305P Cod. EAN: 8016692034805
Cod. Rexel: CEES1-BK Cod. Produttore: ES1-BK Cod. EAN: 8016692618012
Cod. Rexel: CETN120S Cod. Produttore: TN120S Cod. EAN: 8016692554181
Cod. Rexel: CEHB6 Cod. Produttore: HB6 Cod. EAN: 8016692554433
Cod. Rexel: BLBIZ790145 Cod. Produttore: BIZ790145 Cod. EAN: 3700420314547
Cod. Rexel: CEND2 Cod. Produttore: ND2 Cod. EAN: 8016692553849
Cod. Rexel: CEHF1 Cod. Produttore: HF1 Cod. EAN: 8016692554358
Cod. Rexel: CESC1 Cod. Produttore: SC1 Cod. EAN: 8016692554389
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te