Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /
Informazioni di prodotto
Vantaggi per l’installatore elettrico:
Vantaggi per il cliente finale:
Configurazione di fornitura con blocchetto per cavi isolati in PVC da 0,02 a 10 mm2
isolato
con tagliafilo
lunghezza di asportazione isolamento regolabile
profondità di intaglio regolabile
taglio rotondo
sezione zona di asportazione isolamento
0.02 mm² 10 mm²
zona di asportazione isolamento AWG
34 8
esecuzione dell'impugnatura
bicomponente
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te