Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50607
Cod. Produttore
GW50607
Cod. EAN
8011564017931

Informazioni di prodotto

SUPPORTO A COLLARE TUBO D.25 GR.RAL7035
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

adatto per diametro tubo

25 mm 25 mm

chiuso

materiale

plastica

allineabile

numero max. di tubi

1

tipo di fissaggio

foro per vite

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

colore

grigio

qualità del materiale

poliammide

Produttore

SUPPORTO A COLLARE IN POLIMERO ANTIURTO - TUBO DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL 7035

€ 0,2153 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.