Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50612
Cod. Produttore
GW50612
Cod. EAN
8011564017511

Informazioni di prodotto

GRAFFETTA PLAST.DIAM.7-8 GRIGIA
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

diametro

7 mm 8 mm

forma

tondo (per conduttore tondo)

per cavo piatto

non pertinente

materiale

plastica

superficie

non trattato

chiodo fornito

lunghezza del chiodo

22 mm

diametro del chiodo

2 mm

chiodo d’acciaio temprato

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

colore

grigio luce

larghezza dell’apertura

8

altezza dell’apertura

8

con chiodo

Produttore

GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 7-8MM - GRIGIO RAL 7035

€ 0,0339 x 1 pz.