Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50621
Cod. Produttore
GW50621
Cod. EAN
8011564017603

Informazioni di prodotto

GRAFFETTA PLAST.DIAM.5-6 BIANCA
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

diametro

5 mm 6 mm

forma

tondo (per conduttore tondo)

per cavo piatto

non pertinente

materiale

plastica

superficie

non trattato

chiodo fornito

lunghezza del chiodo

22 mm

diametro del chiodo

2 mm

chiodo d’acciaio temprato

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

colore

Bianco

larghezza dell’apertura

6

altezza dell’apertura

6

con chiodo

Produttore

GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 5-6MM - BIANCO