Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP55
esecuzione
porta a serratura
esecuzione della superficie
verniciato
larghezza
910 mm
altezza
490 mm
DKC altri prodotti
Codice: DKC035710433 Cod. produttore: 035710433
Codice: DKC052502028 Cod. produttore: 052502028
Codice: DKC061332508 Cod. produttore: 061332508
Codice: DKC019754043 Cod. produttore: 019754043
Codice: DKC019800044 Cod. produttore: 019800044
Codice: DKC023500002 Cod. produttore: 023500002
Quadri per Illuminazione Pubblica altri prodotti
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.