Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280012
Cod. Produttore
5280012
Cod. EAN
8033603032064

Informazioni di prodotto

La curva piana 90° garantisce un’installazione rapida e sicura per sistemi di canalizzazione cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Fissaggio ad incastro semplice e veloce
  • Area anulare forata per continuità elettrica ottimale
  • Compatibilità con elementi rettilinei standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza elettrica
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Orizzontale

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 90 150X80 ZS

€ 23,46 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info