Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CMIX0102KP
Cod. Produttore
IX0102KP
Cod. EAN
8023903386592

Informazioni di prodotto

FRONTALE SWITCH 2 PUL. E CHIAVE ELETTRONICA

Documentazione tecnica

24Frontale per pulsantiera Switch con chiave elettronica in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo ? possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 2 pulsanti gi? montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 150 x 369.1 x 2.5mm.

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

colore

acciaio inox

modo di funzionamento

pulsante

tipo di montaggio

incassato

tecnica di installazione

indipendente dal sistema

struttura modulare

con copertura

con targa informativa

protezione antivandalo

larghezza

150 mm

altezza

369 mm

profondità

40 mm

profondità di incasso

2.5

numero di tasti campanello

2

larghezza piastra frontale

150

altezza piastra frontale

262.7

Produttore

FRONTALE SWITCH 2 PUL. E CHIAVE ELETTRONICA