Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP30106
Cod. Produttore
MIP30106
Cod. EAN
3606480150265

Informazioni di prodotto

Fronte Resi9 MP incasso 6 moduli bianco porta opaca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto Resi9 MP è composto da un lato anteriore liscio e da una porta bianca liscia. È dedicato a 1 fila di 6 moduli da 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di commutatori modulari. La capacità totale nei moduli da 18 mm è 6. Le dimensioni sono (W) 186 mm x (D) 252 mm. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Il materiale è una tecnoplastica autoestinguente appositamente sviluppata. La resistenza al fuoco e al calore anomalo è di massimo 650°C per la parte anteriore e la porta. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C.

larghezza totale per installazione in armadio

186 mm

adatto per l'altezza della scatola

252 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

larghezza

186 mm

altezza

252 mm

materiale

plastica

Serie

Resi9_MP

Produttore

Fronte Resi9 MP incasso 6 moduli bianco porta opaca