Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP10112T
Cod. Produttore
MIP10112T
Cod. EAN
3606480145605

Informazioni di prodotto

Centralino Resi9 MP parete 12 moduli bianco porta traslucida

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo centralino Resi9 MP per dispositivi modulari è dotato di una porta traslucida. Questo centralino a parete è fornito senza blocchi terminali. Le dimensioni sono (W) 268mm x (H) 228mm x (D) 101,5mm. Consente il montaggio di dispositivi modulari su 1 fila di 12 moduli da 18 mm. La corrente nominale In è 63 A. La tensione di isolamento nominale è inferiore a 400 VCA. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. Il grado di protezione è IP40 e IK07. L'isolamento è di classe 2 secondo IEC 60439-3. Il materiale è in plastica autoestinguente, resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650 °C. Il colore dell'involucro è bianco (RAL 9003).

tipo di copertura

porta

profondità interna

80 mm

numero RAL

9003

materiale della scatola

plastica

larghezza in unità di suddivisione

12

tipo di montaggio

apparente

coperchio/porta trasparente

larghezza

268 mm

profondità

101.5 mm

colore

Bianco

esecuzione coperchio

chiuso

altezza

228 mm

numero di file

1

Serie

Resi9_MP

Produttore

Centralino Resi9 MP parete 12 moduli bianco porta traslucida

€ 29,95 x 1 pz.