Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP10112
Cod. Produttore
MIP10112
Cod. EAN
3606480145537

Informazioni di prodotto

Centralino Resi9 MP parete 12 moduli bianco porta opaca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Resi9 MP è un involucro modulare a montaggio superficiale. Questo centralino in plastica è composto da 1 fila di 12 moduli di 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di interruttori modulari. Il grado di protezione è IP40. È dotato di una porta bianca liscia. Il colore del lato anteriore è bianco (RAL 9003). È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. È dotato di una guida asimmetrica da 35 mm. Non sono presenti morsettiere. La corrente nominale In è fino a 63 A. È conforme alle norme IEC 529, IEC 60439-3, IEC 60670-24. Le dimensioni totali sono (W) 268 mm x (H) 228 mm x (D) 102 mm. L'involucro è realizzato in tecnoplastica (parte posteriore e parte anteriore). La porta è realizzata in tecnoplastica. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è 650°C per la porta, la parte posteriore e la parte anteriore. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25 °C e +60 °C.

tipo di copertura

porta

profondità interna

80 mm

barra DIN

numero RAL

9003

materiale della scatola

plastica

larghezza in unità di suddivisione

12

tipo di montaggio

apparente

larghezza

268 mm

profondità

101.5 mm

colore

Bianco

esecuzione coperchio

chiuso

altezza

228 mm

numero di file

1

Serie

Resi9_MP

Produttore

Centralino Resi9 MP parete 12 moduli bianco porta opaca

€ 29,95 x 1 pz.