Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5FT1SU400CGSIP
Cod. Produttore
FT1SU400CGSIP

Informazioni di prodotto

FLEXITECH SU 400LM CG-S IP66
Descrizione del produttore: Il dispositivo FLEXITECH SU 400LM CG-S IP66 rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di monitoraggio e controllo in ambienti industriali. Progettato con un grado di protezione IP66, garantisce un'eccellente resistenza contro polvere e acqua, rendendolo ideale per installazioni in condizioni ambientali difficili. Questo modulo di monitoraggio è dotato di un sistema di alimentazione centrale, assicurando una gestione efficiente e sicura. La sua struttura robusta e i materiali di alta qualità utilizzati nella costruzione ne assicurano la durabilità e l'affidabilità nel tempo. Con un design compatto e funzionale, il FLEXITECH SU 400LM si integra facilmente in vari sistemi di automazione e controllo, offrendo prestazioni elevate e un'operatività senza interruzioni. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico e industriale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

86 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

larghezza di montaggio

102 mm

numero di poli

3

lunghezza

231 mm

altezza/profondità

34 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

252 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Potenza totale

5,4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

420 lm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

50 mm

fattore di potenza

0,6

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Produttore

FLEXITECH SU 400LM CG-S IP66