› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

FLASH PYRA 5J 24V IP66 RED

Cod. Rexel N3PY X-M-05-RED
Cod. Produttore PY X-M-05-RED

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Protezione: IP66
  • Colore: Rosso
  • Energia flash: 5J
  • Serie: N3PY
  • Uso: Esterno
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Illuminazione professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il N3PY X-M-05-RED è un potente dispositivo di illuminazione FLASH PYRA 5J 24V IP66 di colore rosso. Progettato per resistere a condizioni estreme, questo prodotto offre un'eccellente protezione contro l'acqua e la polvere, rendendolo ideale per applicazioni esterne. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua luminosità intensa e il design accattivante lo rendono perfetto per ogni esigenza di illuminazione professionale.
FLASH PYRA 5J 24V IP66 RED