Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
HUK64165
Cod. Produttore
64165

Informazioni di prodotto

FIVENORM 07V2-K green 1 x 4 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

4 mm²

sezione AWG

12

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.3 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

FIVENORM H07 V2-K 4AWG 12 GREEN