Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
HUK64113
Cod. Produttore
64113

Informazioni di prodotto

FIVENORM H05V2-K grey 1 x 1 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1 mm²

sezione AWG

18

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C