› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

FASCETTA LINGUETTA METAL,155MM, NER

Cod. Rexel PDBT1.5I-M0
Cod. Produttore BT1.5I-M0
Cod. EAN 0074983413461

Informazioni principali

  • Serie: BT1.5I-M0
  • Materiale: Nylon 6.6 resistente
  • Lunghezza: 155 mm
  • Colore: Nero
  • Uso: Interno/Esterno
  • Resistenza UV: Alta
  • Confezione: 1000 pezzi
  • Chiusura: Barb metallico in acciaio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The BT1.5I-M0 Dome-Top® barb ty, features a unique patented design with its round smooth edges. Paired with the stainless-steel locking barb, these cable ties provide consistent performance, reliability and infinite adjustability through the entire bundle range. Intermediate cross section, 6.1” (155mm) length. Appropriate for Indoor/Outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 1000.
FASCETTA LINGUETTA METAL,155MM, NER
€ 0,0417 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.