Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLWP2SB-D
Cod. Produttore
PLWP2SB-D
Cod. EAN
0074983543441

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risultati.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al dispositivo di ancoraggio integrato
  • Risparmio di tempo con aggancio rapido e stabile
  • Design con ali che mantengono la tensione costante e riducono vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione stabile e duratura
  • Riduzione del rischio di allentamenti e rumori fastidiosi
  • Migliore gestione e sicurezza dei cavi
Descrizione del produttore: Wing Push Mount Tie, 7.8 Inches (198 mm) Length, Standard, Nylon, Natural. For indoor use. Cable tie, mount and fastener in a single part. Used to attach bundles to another surface such as a flat panel. Anchor is easily pressed into a pre-formed hole and locks in place. Wings provide constant tension for a stable, secure and rattle-free installation. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading.

Produttore

FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAG