Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLWP2S-C0
Cod. Produttore
PLWP2S-C0
Cod. EAN
0074983543144

Informazioni di prodotto

Fascetta con dispositivo di ancoraggio progettata per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile inserimento nel foro preformato grazie all’ancoraggio a pressione
  • Montaggio rapido con tensione costante per un fissaggio stabile e senza vibrazioni
  • Punta curva per una presa agevole e un avvolgimento più veloce del cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Resistenza ai raggi UV per un utilizzo duraturo anche all’esterno
  • Installazione ordinata e sicura di cavi e fascette
  • Materiale robusto che garantisce stabilità nel tempo
Descrizione del produttore: Wing Push Mount Tie, 7.8 Inches (198 mm) Length, Standard, Black. Weather Resistant for greater resistance to damage caused by ultraviolet light. Indoor or outdoor use. Cable tie, mount and fastener in a single part. Used to attach bundles to another surface such as a flat panel. Anchor is easily pressed into a pre-formed hole and locks in place. Wings provide constant tension for a stable, secure and rattle-free installation. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading.