Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52242
Cod. Produttore
GW52242
Cod. EAN
8011564071216

Informazioni di prodotto

FASCETTA CABLAGGIO 9X610 INCOLORE
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

larghezza della banda

9 mm

lunghezza nastro

610 mm

diametro max. del fascio

185 mm

forza portante minima

800 N

temperatura di impiego

-40 °C 80 °C

temperatura di montaggio

-5 °C 60 °C

esecuzione

con dentatura esterna

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

senza alogeni

trasparente

omologazione UL

Serie

BUILDING_BOX,FASCETTE

temperatura d’esercizio

-40

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2