Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4953
Cod. Produttore
JG4953
Cod. EAN
8005543723821

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIXGO
  • Materiale: ABS Halogen Free
  • Colore: Grigio
  • Uscita cavo: Ø 9,5 mm
  • Indice protezione: IP20
  • Prova d'urto: IK04
  • Dimensioni: 45.1x22.3x15.7 mm
  • Temperatura impiego: -5°C +35°C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Falso polo con uscita cavo semplice di diametro 9,5 mm, realizzato in materiale termoplastico plastico grigio, senza alogeni e senza morsetti. Progettato per un montaggio di tipo "altro" e adatto a un grado di protezione IP20. Il prodotto è resistente ai raggi UV, autoestinguente con una prova a 650°C per 30 secondi e conforme allo standard IEC/EN 60669-1. La dimensione massima del cavo autorizzata è di 12,5 mm. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di acetone o smacchiatori aggressivi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel collegamento senza morsetti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Falso polo con uscita semplice Ø 9,5 mm - 1 modulo - grigio

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Senza morsetto

codice RAL (simile)

7035

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

22,5 mm

Serie

MATIXGO

Produttore

Falso polo uscita semplice Ø9,5 mm grigio civile residenziale