› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Mixer-amplificatore 80W ES 3080 con lettore MP3, Bluetooth, ingressi microfono e linea, uscita bassa impedenza e tensione costante, ideale per installazioni audio professionali e musica d’attesa

RCF
Cod. Rexel ADRC12135107
Cod. Produttore 12135107
Cod. EAN 8024530012717

Informazioni principali

  • Potenza: 80W
  • Lettore: USB, SD, MP3
  • Ingressi: 2 audio universali
  • Ingresso 1: Connettore XLR
  • Uscita: bassa impedenza/100-70V
  • Bluetooth: Integrato
  • Funzione VOX: Priorità ingresso 1
  • Serie: ES 3080

Descrizione del prodotto

Amplificatore audio ES 3080 con sorgente USB integrata, progettato per garantire un'elevata qualità sonora e versatilità nelle connessioni. Dotato di ingressi universali e controllo master del volume, consente di gestire facilmente diverse sorgenti audio, inclusi dispositivi USB e lettori MP3. La struttura robusta e le ampie prese d’aria assicurano un’efficiente dissipazione del calore, ideale per installazioni professionali in ambienti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: ES 3080 è un mixer-amplificatore con potenza 80W con lettore MP3 direttamente accessibile sul pannello frontale. Esso può leggere penne USB, SD card, ha un ingresso ausiliario con jack da 3.5mm e tecnologia Bluetooth per il collegamento con sorgenti esterne. Offre inoltre 2 ingressi audio universali (microfono - linea) su connettori rimovibili (l’ingresso 1 dispone inoltre di connettore XLR). L’ingresso 2 ha inoltre un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica dedicata BM 3001 (utilizzando cavo CAT5). L’uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 O) oppure a tensione costante 100 – 70 V (per diffusori con trasformatore). Un circuito di rilevazione del segnale (“VOX”) con funzione di attivazione della priorità è presente sull’ingresso 1. Gli ingressi 1 e 2 possono ottenere la priorità (se abilitata) tramite un comando esterno (collegato al connettore rimovibile od alla porta RJ 45). L’uscita MUSIC ON HOLD invia il segnale del lettore MP3 interno ad amplificatori addizionali oppure ad una centrale telefonica (come musica d’attesa). L’uscita PRE OUT (riportante il segnale inviato all’amplificatore interno) permette il collegamento di amplificatori esterni addizionali. I 2 ingressi universali dispongono di filtri passa-alto (inseribili tramite un microinterruttore comune) utili per migliorare l’intelligibilità della voce. L’ingresso ausiliario AUX INPUT ed il lettore MP3 hanno i controlli di tono. Sono presenti indicatori luminosi relativi allo stato dell’apparecchio (ON, PROT), all’abilitazione del circuito di priorità (PRIOR) ed al livello del segnale audio (SIG/PK).

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

444 mm

Tipologia

Amplificatore pieno

altezza

88 mm

numero di uscite per altoparlanti

1

profondità

220 mm

potenza musicale a 4 Ohm

160 W

potenza sinusoidale a 4 Ohm

80 W

numero di ingressi digitali

1

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

2

materiale

Metallo

potenza musicale a 8 Ohm

160 W

potenza sinusoidale a 8 Ohm

80 W

numero di ingressi microfono

2

montaggio su rack possibile

potenza musicale a 100 V

80 W

amplificatore 100 V

Numero di connettori audio cinch

6

Numero di zone di chiamata supportate

1

Amplificatore 70 V

Ingressi con circuito prioritario

Potenza musicale a 70 V

160 W

Con VU meter

indipendente

Mixer-amplificatore 80W ES 3080 con lettore MP3, Bluetooth, ingressi microfono e linea, uscita bassa impedenza e tensione costante, ideale per installazioni audio professionali e musica d’attesa