› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Amplificatore mixer classe-D 160W 4 ingressi audio Bluetooth USB MP3 diffusione sonora

RCF
Cod. Rexel ADRC12100053
Cod. Produttore 12100053
Cod. EAN 8024530018917

Informazioni principali

  • Potenza: 160 W
  • Ingressi: 4 audio universali
  • Interfaccia: Bluetooth MP3
  • Uscita: bassa/alta impedenza
  • Ingressi 2-3: connettore RJ45
  • Funzioni: VOX, priorità, MOH
  • Filtri: passa-alto
  • Serie: ES 2160

Descrizione del prodotto

L'amplificatore ES 2160 è una soluzione audio versatile e potente, progettata per gestire diverse sorgenti sonore grazie alle sue quattro regolazioni di ingresso universali. Dotato di un lettore MP3 integrato con porta USB e ingresso AUX, permette la riproduzione diretta di file audio digitali. Il controllo master garantisce una gestione ottimale del volume complessivo, mentre l'interruttore di accensione frontale assicura un utilizzo semplice e immediato. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni audio professionali che richiedono qualità e affidabilità. Descrizione del produttore: ES 2160 è un amplificatore mixer classe-D con 160 W di potenza, avente 4 ingressi audio universali (mic-linea) su connettori rimovibili, un lettore di file MP3 con interfaccia Bluetooth ed un ingresso ausiliario per una sorgente sonora esterna. L'uscita per i diffusori acustici è disponibile sia a bassa che ad alta impedenza. Gli ingressi 2 e 3 hanno un connettore RJ 45 per la connessione di una base microfonica dedicata BM 3001 (utilizzando un cavo CAT5). ES 2160 offre molte funzioni, tra cui un circuito di rilevazione del segnale (“VOX”), priorità (tramite un comando esterno), uscita audio music on hold, filtri passa-alto per migliorare l'intelligibilità della voce e controlli di tono.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

444 mm

Tipologia

Amplificatore pieno

altezza

88 mm

numero di uscite per altoparlanti

1

profondità

220 mm

potenza musicale a 4 Ohm

320 W

potenza sinusoidale a 4 Ohm

160 W

numero di ingressi digitali

1

numero di ingressi analogici

5

numero di uscite analogiche

2

materiale

Metallo

potenza musicale a 8 Ohm

320 W

potenza sinusoidale a 8 Ohm

160 W

numero di ingressi microfono

4

montaggio su rack possibile

potenza musicale a 100 V

160 W

amplificatore 100 V

Numero di connettori audio cinch

6

Numero di zone di chiamata supportate

1

Amplificatore 70 V

Ingressi con circuito prioritario

Potenza musicale a 70 V

320 W

Con VU meter

indipendente

Amplificatore mixer classe-D 160W 4 ingressi audio Bluetooth USB MP3 diffusione sonora