› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

Fermo EM 400N 400N 300/325mm per porte sicurezza e stabilità applicazioni elettriche

Cod. Rexel N3960122
Cod. Produttore 960122

Informazioni principali

  • Serie: EM 400N
  • Lunghezza: 300/325 mm
  • Materiale: Robusto
  • Uso: Porte
  • Applicazione: Elettrica
  • Funzione: Fermo
  • Durata: Alta
  • Stabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Fermo EM 400N è un componente essenziale per porte, progettato per garantire sicurezza e stabilità. Con una lunghezza di 300/325 mm, questo fermo è realizzato in materiale robusto, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua costruzione di alta qualità lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo prestazioni affidabili. Scegli il Fermo EM 400N per una soluzione efficace e resistente nel tuo sistema di porte.
Fermo EM 400N 400N 300/325mm per porte sicurezza e stabilità applicazioni elettriche