Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Gestione Uscite di Sicurezza /

Cod. Rexel
CM48FME051
Cod. Produttore
48FME051
Cod. EAN
8023903293883

Informazioni di prodotto

ELETTROMAGNETE 50 Kg

Documentazione tecnica

24Elettromagnete con portata 50 Kg per porte tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento, con staffa opzionale (art. 48FMA03). Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l?inversione della polarit? e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Base in termoplastico rinforzato in fibra di vetro. Alimentazione 24VDC. Assorbimento 50mA. Modalit? a basso assorbimento. Certificazione secondo EN 1155.

tensione d’esercizio

24

assorbimento di potenza

0.1

larghezza

95

montaggio a parete

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello a

tipo di tensione

DC

tipo di montaggio

struttura

con piastra di ancoraggio

Produttore

ELETTROMAGNETE 50 Kg