Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA250ED45010
Cod. Produttore
KSA250ED45010
Cod. EAN
3606480004407

Informazioni di prodotto

EL. RETT. 250A 4P 5m 10 der

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fa parte del sistema Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione di 5 m a 250A dotato di 10 prese. Tutti i componenti di funzionamento sono forniti con un'unità di giunzione.

esecuzione

singolo

corrente nominale per AC 50 Hz

250 A

tensione nominale per AC 50 Hz

690 V

lunghezza

5000 mm

numero RAL

9001

numero di poli

4

numero di conduttori (esclusa terra)

4

lunghezza della scatola a barre

5000 m

numero di punti di uscita

10

larghezza

54 mm

colore

Bianco

altezza

146 mm

Serie

Canalis_KS

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 250 A - 5 m - 10 derivazioni

€ 767,01 x 1 pz.
(pz.)