Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBA25ED4302W
Cod. Produttore
KBA25ED4302W
Cod. EAN
3606480498763

Informazioni di prodotto

Canalis - Elemento rettilineo - 25 A -3 m - 3L+N+PE - 2 derivazioni - Bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Parte del sistema Canalis KBA. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 25A dotato di 2 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

esecuzione

singolo

corrente nominale per AC 50 Hz

25 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

3000 mm

numero RAL

9003

numero di poli

4

numero di conduttori (esclusa terra)

4

lunghezza della scatola a barre

3000 m

numero di punti di uscita

2

larghezza

30 mm

colore

Bianco

altezza

46 mm

Serie

Canalis_KBA

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 25 A -3 m - 3L+N+PE - 2 derivazioni - Bianco

€ 71,82 x 1 pz.
(pz.)