Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFEN24MOD
Cod. Produttore
FEN24MOD
Cod. EAN
8005543499566

Informazioni di prodotto

Easy 125 - ripartitore 24 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sistema Ripartitore TIFAST EASY 125 - larghezza 600mm - 24 moduli

tensione nominale per AC 50 Hz

400 V 690 V

flessibile

lunghezza

432 mm

lunghezza della scatola a barre

432 m

larghezza

150 mm

numero di poli

4

numero di punti di uscita

24

altezza

50 mm

numero RAL

7035

corrente nominale per AC 50 Hz

125 A

numero di conduttori (esclusa terra)

4

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

EASY 125 - RIPARTITORE 24 MODULI