Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00048264
Cod. Produttore
00048264
Cod. EAN
4006209482643

Informazioni di prodotto

EA II M6

Documentazione tecnica

Ancorante a percussione EA II
L’ancorante a percussione filettato internamente con collarino per una semplice installazione

Materiali di supporto:

Approvato per:

  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato
  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato, per fissaggi multipli in applicazioni non strutturali
  • Solai alveolari in calcestruzzo precompresso ≥ C30/37 (solo la versione corta EA II M..x25)


Adatto anche per:

  • Calcestruzzo C12/15
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • Il collare in rilievo impedisce al corpo dell’ancorante di scivolare nel foro e assicura un’installazione a percussione senza problemi.
  • Grazie alla filettatura metrica interna è possibile utilizzare bulloni o barre filettate comuni per un ideale adattamento all’applicazione.
  • Il percussore per trapano a percussione EMS permette un’installazione senza sforzo, in particolare in caso di installazioni seriali.
  • La marcatura apposta durante l’espansione con il percussore EHS Plus facilita il controllo dell’ancoraggio e fornisce una sicurezza elevata.
  • L’elemento in materiale elastomerico della versione corta con hef 25 mm impedisce all’ancorante di cadere fuori dal foro prima dell’espansione.


Applicazioni:
  • Tubazioni e condotte di ventilazione
  • Sistemi sprinkler
  • Condotte porta cavi e funi
  • Inferriate
  • Strutture in carpenteria metallica
  • Macchinari
  • Consolle
  • Puntelli per casseforme


Funzionamento:
  • EA II è idoneo per installazione non passante
  • Inserire l’ancorante a percussione nel foro e utilizzando un martello portarlo a filo della superficie del supporto.
  • Il corpo dell’ancorante è poi espanso, spingendo il cono interno con il percussore EHS Plus (oppure il percussore per trapano a percussione EMS), contro la parete del foro.
  • Il percussore deve appoggiare sul bordo dell’ancorante affinché la corretta espansione sia assicurata.

Specifiche tecniche:
  • Filettatura interna - A1 - : M 6;
  • Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 14;
  • Profondità foro min per installazione non passante - h1 - [mm]: 32;
  • Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 6;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 8;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 30;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209482643
  • Codice fischer: 48264