Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 595 1
Cod. Produttore
EG 595 1
Cod. EAN
4012233630004

Informazioni di prodotto

E233 230V CA CONTAORE

Documentazione tecnica

Scopri il ELEG 595 1, un contatore di energia elettrica progettato per un utilizzo efficiente e affidabile. Questo modello E233 opera a 230V in corrente alternata, garantendo prestazioni elevate e precisione nel monitoraggio dei consumi. Con la sua classificazione merceologica di 030502, il ELEG 595 1 è ideale per chi cerca un dispositivo di qualità per la gestione dell'energia elettrica. La sua robustezza e design funzionale lo rendono un'ottima scelta per ogni ambiente.

larghezza

17.5 mm

profondità di incasso

64 mm

tipo di tensione

AC

indicatore di corsa

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

144 s

tensione d’ingresso

230 V

tipo di montaggio

barra DIN

gamma di frequenza della tensione d’ingresso

50 Hz

larghezza in unità di suddivisione

1

altezza

85 mm

tipo di propulsione

con sincronizzazione di rete

numero di caratteri

7

esecuzione

analogico

settore di conteggio

99999 h