Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM2100
Cod. Produttore
A9MEM2100
Cod. EAN
3606480835223

Informazioni di prodotto

modular single phase power meter iEM2100 - 230V - 63A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I contatori di energia della serie Acti9 iEM2000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia monofase per installazione su guida DIN, ideali per la suddivisione tariffaria e l’allocazione dei costi. La presente famiglia di prodotti può essere utilizzata per il monitoraggio del consumo di energia di ogni settore, unità o laboratorio e per assegnare il costo dell'energia per la gestione degli edifici. Presenta un display LCD a 6 cifre per visualizzare le misurazioni di energia attiva e reattiva o di potenza. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, l'energia attiva e reattiva, la tensione e la corrente, e assicura una precisione di misura dell'energia attiva di classe 1 secondo la norma IEC 62053-21. Adatto per una rete a 230VAC, con un intervallo della tensione di alimentazione da 195 a 253 V AC a 50 Hz. Misurazione diretta della corrente di connessione fino a 45A con 32 campioni per ciclo solo in configurazione monofase e neutra. Il protocollo di comunicazione è Modbus RTU con morsetto a 2 fili; è disponibile anche un'uscita a impulsi configurabile. Offre la possibilità di passare da una tariffa all'altra nei sistemi a 2 tariffe grazie al bus di comunicazione Modbus. Dimensioni del prodotto: larghezza 17,5 mm, profondità 63 , altezza 90 mm. Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

36 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

81 mm

profondità

65 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

63 A

Numero moduli DIN

2

numero di punti

5

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP50

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

tarato

omologazione

Nazionale

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

63 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

frequenza

45 ... 65 Hz

tensione nominale (Un) N-L

184 ... 276 V

Serie

Acti9 iEM2000 Energy Meters

Produttore

Contatore energia iEM2100 - 1P+N - ins. diretta 63A - display

€ 164,74 x 1 pz.
(pz.)