› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

DUP 5EN diffusore parete 6W antifiamma EN54 alta intellegibilità allarmi

RCF
Cod. Rexel ADRC13100019
Cod. Produttore 13100019
Cod. EAN 8024530014759

Informazioni principali

  • Potenza: 6 W
  • Installazione: a muro
  • Resistente a alte temperature
  • Morsettiere in materiale ceramico
  • Protezione con fusibile termico
  • Cablaggio antifiamma
  • Standard EN54
  • Serie: DUP 5EN

Descrizione del prodotto

Diffusore da parete con potenza di 6 W conforme alla normativa EN54, progettato per garantire un'installazione semplice e sicura. Adatto per il montaggio a soffitto, offre una soluzione affidabile per sistemi di evacuazione sonora in ambienti pubblici e commerciali. Il design compatto e il colore neutro permettono un'integrazione armoniosa in diversi contesti architettonici, assicurando prestazioni audio chiare e uniformi. Ideale per applicazioni che richiedono un diffusore certificato per la sicurezza antincendio. Descrizione del produttore: DUP 50EN è un diffusore universale progettato per installazione a muro. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, grazie alla elevata intellegibilità di riproduzione della voce e alla resistenza alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l’integrità della linea audio in caso di calore elevato. Cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

267 mm

altezza

166 mm

profondità

80 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

24 W

capacità di carico nominale

6 W

regolazione del volume

sistema a vie

1

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

130 ... 170000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

DUP 5EN diffusore parete 6W antifiamma EN54 alta intellegibilità allarmi